Klittenbandriem, zwart, Polypropyleen

Artikelnummer: K2152.20170
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
Artikelnummer K2152.20170
EAN/GTIN 4059245898985
Nummer fabrikant K2152.20170
L-nummer L31350 155658
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • klittenband polypropyleen.
  • Oogje polyamide.
uitvoering
  • klittenband en oogje zwart, zelfdovend volgens UL94-V2.
Voorbeeld van bestellen
  • K2152.20200
Opmerking
  • Haak-en-lustape met gelast plastic oogje van hoge kwaliteit, kan honderden keren worden geopend en gesloten.
  • De klittenband is ideaal voor het bundelen, rangschikken en vastzetten van kabels en kabels. Het wordt met de fleece-zijde door het oogje naar buiten getrokken, vastgezet door het naar achteren te trekken en vervolgens stevig vastgeklemd.

Kenmerk:

  • H 1: 6 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: Polypropyleen
  • Benaming: klittenbandriem
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Kleur component: zwart
  • B 1: 27 mm