Klittenband, op rol, zwart, Polypropyleen

Artikelnummer: K2151.10X25000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2151.10X25000
EAN/GTIN 4059245898923
Nummer fabrikant K2151.10X25000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Polypropyleen.
uitvoering
  • Zwart, zelfdovend volgens UL94-V2.
Voorbeeld van bestellen
  • K2151.10X25000
Opmerking
  • Haak-en-lustape van hoogwaardig polypropyleen kan honderden keren worden geopend en gesloten.
  • De klittenband is ideaal voor het bundelen, rangschikken en vastzetten van kabels en kabels.
  • Zelfdovend volgens UL94-V2. Kan op de gewenste lengte worden gesneden.

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Polypropyleen
  • Benaming: Klittenband
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: op rol

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen