Zwenkspanner, links, vernikkeld, mini, Temperstaal

Artikelnummer: K2133.05501
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
Artikelnummer K2133.05501
EAN/GTIN 4059245897339
Nummer fabrikant K2133.05501
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

zwenkspanner worden voornamelijk gebruikt waar klempunten vrij moeten zijn om de werkstukken in te brengen en te verwijderen.
Wanneer de eindpositie van de klempositie is bereikt, is een klik hoorbaar en een klik voelbaar.

materiaal
  • Gehard staal van basiscarrosserie.
  • handvat plastic.
  • Drukas messing.
uitvoering
  • Basisbehuizing getemperd en vernikkeld.
  • handvat oranje.
Voorbeeld van bestellen
  • K2133.13201
Tekening notitie
  • 1) positie ontspannen
  • 2) voorbelasting slag
  • 3) Clamp de startpositie
  • 4) positie vastgeklemd

Kenmerk:

  • H 2: 50 mm
  • H 1: 18 mm
  • H 4: 12 mm
  • D 2: 48 mm
  • D 1: M8
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: vernikkeld
  • Uitvoering 1: links
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Mini
  • D 3: 8,4 mm
  • L 1: 37 mm
  • H 3: 40,5 mm
  • B 1: 8,4 mm
  • L 2: 8 mm
  • B 2: 13 mm
  • Slag S: 1,5 mm
  • R: 63 mm
  • L 3: 20,7 mm
  • L 4: 30 mm
  • D = diameter: 30
  • B 3: 65 mm
  • F= Spanvermogen: 550 N
  • Y max.: 39,7 mm
  • Y min.: 31,7 mm
  • S 1= voorspanningsslag: 1,4 mm