Zwenkspanner, Vorm B, rechtszwenkend, gebruineerd, zwart, zonder spanarm, Temperstaal, Sleutelwijdte 19

Artikelnummer: K2054.1060
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
Artikelnummer K2054.1060
EAN/GTIN 4059245827893
Nummer fabrikant K2054.1060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

zwenkspanner heavy zijn met name geschikt voor handmatige klemwerkzaamheden met korte klemtijden.
De spanarm zwenkt 90°, afhankelijk van de draaisnelheid van de slagmoersleutel, en maakt snel klemmen mogelijk. In de aansluiting van deze beweging volgt de klemslag lineair naar beneden.

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Bedrijfsmodus
  • slagschroefmachine met instelbare koppel.
  • Voor geautomatiseerd bedrijf, bijv. door slagschroefmachine met instelbare koppel, mag maximaal 50% van het gespecificeerde maximale aanhaalkoppel of de gespecificeerde maximale klemkracht worden gebruikt voor het openen en vastzetten.
Voordelen
  • - Automatiseringsmogelijkheden
  • - Hoge klemkrachten
  • - Snelle klemming
Tekening notitie
  • 1) zwenkslag
  • 2) klemslag

Kenmerk:

  • H 2: 11 mm
  • H 1: 139 mm
  • H 4: 30 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: naar rechts draaiend
  • Vorm: B
  • Type vorm: zonder spanarm
  • H 3: 15 mm
  • B 1: 70 mm
  • SW = sleutelwijdte: 19
  • H 5: 29 mm
  • L 3: 50 mm
  • D = diameter: 11
  • S 1: 11 mm
  • S 2: 10 mm