Zwenkspanner, Vorm A, linkszwenkend, gebruineerd, verlengde spanweg, zwart, met spanarm, Temperstaal, Sleutelwijdte 19

Artikelnummer: K2053.0061
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
Artikelnummer K2053.0061
EAN/GTIN 4059245827916
Nummer fabrikant K2053.0061
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

zwenkspanner zwaar met langere klemslag zijn bijzonder geschikt voor geautomatiseerde klemprocessen.
Aan het begin van het klemproces voert de spanarm een 90° zwenkslag omlaag door de geïntegreerde regelcurve. In de aansluiting van deze beweging volgt de klemslag lineair naar beneden.

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Bedrijfsmodus
  • slagschroefmachine met instelbare koppel.
  • Voor geautomatiseerd bedrijf, bijv. door slagschroefmachine met instelbare koppel, mag maximaal 50% van het gespecificeerde maximale aanhaalkoppel of de gespecificeerde maximale klemkracht worden gebruikt voor het openen en vastzetten.
Voordelen
  • - Automatiseringsmogelijkheden
  • - Hoge klemkrachten
  • - Snelle klemming
met :
  • zwenkspanner inclusief positioneringsbus.
Tekening notitie
  • 1) zwenkslag
  • 2) klemslag
  • 3) naar links zwenken
  • 4) naar rechts draaien

Kenmerk:

  • H 2: 31 mm
  • H 1: 164 mm
  • H 4: 30 mm
  • D 2: 26 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: naar links zwenkend
  • Uitvoering 2: verlengde spanweg
  • Vorm: A
  • L 1: 66 mm
  • Type vorm: met spanarm
  • H 3: 15 mm
  • B 1: 70 mm
  • L 2: 55 mm
  • B 2: 22 mm
  • SW = sleutelwijdte: 19
  • H 5: 29 mm
  • H 6: 10 mm
  • L 3: 50 mm
  • D 1=schroefdraad: M12
  • D = diameter: 11
  • S 1: 31 mm
  • Spankracht .1: 6 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 28 Nm
  • S 2: 10 mm