Werkstukaanslag, Vorm A, magnetisch, standaard, Aluminium

Artikelnummer: K2043.1
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
Artikelnummer K2043.1
EAN/GTIN 4059245825998
Nummer fabrikant K2043.1
L-nummer L31350 180278
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Sterke aluminium-basisbehuizing.
  • Aspen en aanslagstang staal.
uitvoering
  • Basislichaam blauw en zwart geanodiseerd.
  • Asbout en aanslagstang zijn gepolijst.
Opmerking
  • De werkstukaanslag met zijn magneet wordt onder andere gebruikt als een veelzijdig gereedschap voor positionering op bewerkingsmachines of tijdens montagewerkzaamheden. Het hecht zich aan alle magnetische oppervlakken zoals groeven, meetapparaten, boor- en freesmachines. Na het vastklemmen van de werkstukken kan de werkstukaanslag ook eenvoudig weer worden verwijderd en worden alle verwerkingsoppervlakken vrijgegeven.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Werkstukaanslag
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: magnetisch
  • Vorm: A
  • Type vorm: Standaard
  • Hechtkracht: 200 N