Veerpenkoppeling, met afneembare klemnaven, Sterkte 50, Edelstaal

Artikelnummer: K2040.0500651919
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2040.0500651919
EAN/GTIN 4059245821266
Nummer fabrikant K2040.0500651919
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K2040.0250280608
Opmerking
  • Tandwielvrije, torsiestijfheid, flexibele en onderhoudsvrije geheel metalen koppeling voor de transmissie van hoeksynchrone roterende bewegingen. De innovatieve spleetstructuur zorgt voor een zeer goede axiale, radiale en hoekflexibiliteit met lage herstelkrachten. Ideaal voor servomotoren. Met verwijderbare klemnaven voor asmontage.
Temperatuurbereik
  • -50 °C tot +150 °C.
Montage
  • De veerbelaste koppelingen hebben een H7-passing. De aanbevolen speling is 0,02 mm - 0,05 mm. Deze speling en het oliën van de astappen vergemakkelijken de montage en demontage.
Op aanvraag
  • Gewenste naafboringen D1 en D2 afzonderlijk met tolerantieklasse of veld.
  • Spiebaan volgens DIN 6885.

Kenmerk:

  • Grootte: 50
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Veerpenkoppeling
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met afneembare klemnaven
  • L 1: 19 mm
  • L 2: 9,5 mm
  • D 4: 50
  • max. Toerental 1/min: 5000
  • Aanhaalmoment van de schroeven: 14 Nm
  • D 1/D 2 min.: 10 mm
  • D 1/D 2 max.: 26 mm
  • max. Radiale asverschuiving: 0,15 mm
  • max. Asverschuiving axiaal: 0,7 mm
  • max. Hoekverschuiving (°): 1,5
  • D 1 (H 7): 19 mm
  • D 2 (H 7): 19 mm
  • C (ISO 4029): M6
  • Traagheidsmoment (gm²): 0,24600
  • Torsie-stijfheid (10³ Nm/rad): 20,995
  • Nominaal koppel: 73 Nm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen