Beschermkap, Vorm A, voor vierkante buizen, zwart, vierkant, Polyethyleen

Artikelnummer: K2029.5050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2029.5050
EAN/GTIN 4059245824182
Nummer fabrikant K2029.5050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing van polyethyleen.
uitvoering
  • Basislichaam zwart.
Toepassing
  • De doppen dienen als bescherming tegen scherpe randen op leidingen.
Montage
  • De montage kan worden uitgevoerd door deze met de hand in te drukken of door er met een zachte hamer op te slaan.

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Polyethyleen
  • Benaming: Beschermkap
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • A: 50 mm
  • Uitvoering 2: voor vierkante buizen
  • Vorm: A
  • Vormtype: vierkant

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen