Spanijzer, Vorm A, vorkvormig, Temperstaal

Artikelnummer: K1952.08
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
Artikelnummer K1952.08
EAN/GTIN 4059245697922
Nummer fabrikant K1952.08
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gelakt
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vorkvormig
  • Vorm: A
  • B 1: 9 mm
  • B 3: 8 mm
  • B 4: 4 mm
  • voor schroef: M8