Spanijzer, gebogen, Aluminium

Artikelnummer: K1951.2241
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
Artikelnummer K1951.2241
EAN/GTIN 4059245697847
Nummer fabrikant K1951.2241
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal of en AW-7022.
uitvoering
  • Geschilderd, aluminium blank.
Voorbeeld van bestellen
  • K1951.10
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • H 1: 32 mm
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gekromd
  • A: 35 mm
  • B 1: 26 mm
  • R 1: 34 mm
  • C: 28
  • B 3: 35 mm
  • H max.: 70 mm
  • F.1: 84,7 kN
  • E 2: 80 mm
  • E 1: 72 mm
  • E 3: 54 mm
  • voor schroef: M24