Spanijzer, gebogen, Aluminium

Artikelnummer: K1951.212
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1951.212
EAN/GTIN 4059245697786
Nummer fabrikant K1951.212
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal of en AW-7022.
uitvoering
  • Geschilderd, aluminium blank.
Voorbeeld van bestellen
  • K1951.10
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • H 1: 18 mm
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gekromd
  • A: 20 mm
  • B 1: 14 mm
  • R 1: 20 mm
  • C: 16
  • B 3: 20 mm
  • H max.: 40 mm
  • F.1: 20,2 kN
  • E 2: 40 mm
  • E 1: 40 mm
  • E 3: 28 mm
  • voor schroef: M12/M14

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen