Spanijzer, gebogen, Temperstaal

Artikelnummer: K1951.161
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
Artikelnummer K1951.161
EAN/GTIN 4059245697724
Nummer fabrikant K1951.161
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal of en AW-7022.
uitvoering
  • Geschilderd, aluminium blank.
Voorbeeld van bestellen
  • K1951.10
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • H 1: 23 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gekromd
  • A: 25 mm
  • B 1: 18 mm
  • R 1: 25 mm
  • C: 20
  • B 3: 25 mm
  • H max.: 46 mm
  • F.1: 37,8 kN
  • E 2: 50 mm
  • E 1: 49 mm
  • E 3: 38 mm
  • voor schroef: M16/M18