Spanijzer, gebogen, Temperstaal

Artikelnummer: K1951.12
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
Artikelnummer K1951.12
EAN/GTIN 4059245697700
Nummer fabrikant K1951.12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal of en AW-7022.
uitvoering
  • Geschilderd, aluminium blank.
Voorbeeld van bestellen
  • K1951.10
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • H 1: 18 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gekromd
  • A: 20 mm
  • B 1: 14 mm
  • R 1: 20 mm
  • C: 16
  • B 3: 20 mm
  • H max.: 40 mm
  • F.1: 20,2 kN
  • E 2: 40 mm
  • E 1: 40 mm
  • E 3: 28 mm
  • voor schroef: M12/M14