Spanijzer, gebogen, Temperstaal

Artikelnummer: K1950.20010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1950.20010
EAN/GTIN 4059245697663
Nummer fabrikant K1950.20010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K1950.10010
Opmerking
  • Dankzij de platte klemneus kunnen zelfs lage hakken worden vastgeklemd en bewerkt. Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • D: 20,2 mm
  • B: 128 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gekromd
  • A: 72 mm
  • L 2: 16 mm
  • E: 27
  • L 3: 32 mm
  • L 4: 9,5 mm
  • E 1: 7 mm
  • Spankracht .1: 58,8 kN

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen