Spanijzer, met afgevlakte kogel, Temperstaal

Artikelnummer: K1949.10
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
Artikelnummer K1949.10
EAN/GTIN 4059245697533
Nummer fabrikant K1949.10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • spanijzer gehard staal, kogellagerstaal.
uitvoering
  • spanijzer gepolijst.
  • Bal gehard, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K1949.10
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Kenmerk:

  • H: 2,7 mm
  • D: 8,6 mm
  • Materiaal component: Rollagerstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met afgevlakte kogel
  • Kogel-Ø: 12 mm
  • L 1: 7,5 mm
  • B 1: 11 mm
  • K: 3,5
  • B 3: 12 mm
  • F.1: 13,9 kN
  • E 2: 30 mm
  • E 1: 15 mm
  • voor schroef: M10