Spanijzer, met afgevlakte kogel, Temperstaal

Artikelnummer: K1949.08
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1949.08
EAN/GTIN 4059245697526
Nummer fabrikant K1949.08
L-nummer L31350 167804
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • spanijzer gehard staal, kogellagerstaal.
uitvoering
  • spanijzer gepolijst.
  • Bal gehard, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K1949.10
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Kenmerk:

  • H: 2 mm
  • D: 7,2 mm
  • Materiaal component: Rollagerstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met afgevlakte kogel
  • Kogel-Ø: 10 mm
  • L 1: 6,5 mm
  • B 1: 9 mm
  • K: 3
  • B 3: 10 mm
  • F.1: 8,77 kN
  • E 2: 22 mm
  • E 1: 13 mm
  • voor schroef: M8

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen