Spanijzer, verstelbaar, Temperstaal

Artikelnummer: K1948.06
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
Artikelnummer K1948.06
EAN/GTIN 4059245697441
Nummer fabrikant K1948.06
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal 1,1191.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K1948.10
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • D: 7 mm
  • D 1: M6
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: verstelbaar
  • A: 12 mm
  • L 1: 22 mm
  • L 2: 23 mm
  • L 3: 10 mm
  • L 4: 1,6 mm
  • F.1: 4,82 kN