Koppelingsster, spelvrij, Sterkte 48, rood, Polyurethaan

Artikelnummer: K1896.4898
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
Artikelnummer K1896.4898
EAN/GTIN 4059245691883
Nummer fabrikant K1896.4898
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Polyurethaan.
uitvoering
  • Koppeling Star Blue 80 Shore A.
  • Koppelingsster geel 92 Shore A.
  • Koppelingsster Red 98 Shore A.
Voorbeeld van bestellen
  • K1896.0980
Opmerking
  • De koppelingssterren dienen als balanceerelement in een elastomeer klauwkoppeling. Als centrale component van een koppeling bepaalt deze de eigenschappen.
  • De koppelingssterren zijn verkrijgbaar in verschillende hardheidsgraden. Naarmate de hardheid van de koppelingsster toeneemt, nemen de koppel en de over te brengen stijfheid toe, en naarmate de hardheid afneemt, neemt het slagvolume en de demping toe.
  • Een voorspanning van de koppelingssterren in de koppelingsnaven maakt deze variant vrij van speling.
Temperatuurbereik
  • Blue 80 Shore A: -50 °C tot +80 °C. tijdelijk -60 °C tot +120 °C.
  • Geel 92 Shore A: -30 °C tot +90 °C. tijdelijk -50 °C tot +120 °C.
  • Red 98 Shore A: -30 °C tot +90 °C. tijdelijk -40 °C tot +120 °C.

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 8
  • B: 21 mm
  • Kleur basis: rood
  • Grootte: 48
  • Materiaal basis: Polyurethaan
  • Benaming: koppelingsster
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: spelingvrij
  • D 4: 105
  • max. Draaimoment: 1050 Nm
  • D max.: 51 mm
  • Veerconstante radiaal (N/mm): 6820
  • max. Radiale asverschuiving: 0,16 mm
  • max. Asverschuiving axiaal: +2,1 / -1 mm
  • max. Hoekverschuiving (°): 0,9
  • Torsie-stijfheid dynamisch (Nm/rad): 49400
  • Koppelingsster hardheid: 98 Shore A
  • Nominaal koppel: 525 Nm
  • Torsie-stijfheid statisch (Nm/rad): 25759