Elastomeer klauwkoppeling, klem met schroefpen, Sterkte 14, Edelstaal

Artikelnummer: K1895.14980351212
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1895.14980351212
EAN/GTIN 4059245691241
Nummer fabrikant K1895.14980351212
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrijstalen naaf.
  • Polyurethaan koppelingsster.
uitvoering
  • Naaf ontlucht.
  • Koppeling Star Blue 80 Shore A.
  • Koppelingsster geel 92 Shore A.
  • Koppelingsster Red 98 Shore A.
Voorbeeld van bestellen
  • K1895.14800350808
Opmerking
  • Elastomeer klauwkoppelingen bestaan uit twee naven en een elastomeer koppelingsster. Ze zijn geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekafwijkingen en voor het dempen van trillingen en koppelstoten.
  • De polyurethaan koppelingsster is verkrijgbaar in verschillende hardheidsgraden. Naarmate de hardheid van de koppelingsster toeneemt, nemen de koppel en de over te brengen stijfheid toe, en naarmate de hardheid afneemt, neemt het slagvolume en de demping toe.
  • Een voorspanning van de koppelingssterren in de koppelingsnaven maakt deze variant vrij van speling.
  • Levering is niet gemonteerd.
Temperatuurbereik
  • Blue 80 Shore A: -50 °C tot +80 °C. tijdelijk -60 °C tot +120 °C.
  • Geel 92 Shore A: -30 °C tot +90 °C. tijdelijk -50 °C tot +120 °C.
  • Red 98 Shore A: -30 °C tot +90 °C. tijdelijk -40 °C tot +120 °C.
Montage
  • De schaarkoppelingen van elastomeer hebben een H7-passing. De aanbevolen speling is 0,02 mm - 0,05 mm. Deze speling en het oliën van de astappen vergemakkelijken de montage en demontage.
  • Voor de montage worden de naven van het elastomeer klauwkoppeling op de assen gedrukt en vastgezet met behulp van draadpennen.
Op aanvraag
  • Gewenste naafboringen D1 en D2 afzonderlijk met tolerantieklasse of veld.
  • Spiebaan volgens DIN 6885.

Kenmerk:

  • Grootte: 14
  • Materiaal component: Polyurethaan
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Elastomeer klauwkoppeling
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Klem met schroefpen
  • Kleur component: rood
  • L 1: 11 mm
  • L 2: 13 mm
  • D 4: 30
  • L 3: 5 mm
  • max. Toerental 1/min: 16000
  • max. Draaimoment: 25 Nm
  • Aanhaalmoment van de schroeven: 3 Nm
  • D 1/D 2 min.: 6 mm
  • D 1/D 2 max.: 16 mm
  • Veerconstante radiaal (N/mm): 654
  • max. Radiale asverschuiving: 0,09 mm
  • max. Asverschuiving axiaal: +1 / -0,5 mm
  • max. Hoekverschuiving (°): 0,9
  • D 1 (H 7): 12 mm
  • D 2 (H 7): 12 mm
  • C (ISO 4029): 1xM4
  • Traagheidsmoment (gm²): 0,016
  • Torsie-stijfheid dynamisch (Nm/rad): 513
  • Koppelingsster hardheid: 98 Shore A
  • Nominaal koppel: 12,5 Nm
  • Torsie-stijfheid statisch (Nm/rad): 171,9

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen