Elastomeer klauwkoppeling, met radiale klemnaaf, Sterkte 42, Aluminium

Artikelnummer: K1893.42920943232
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
Artikelnummer K1893.42920943232
EAN/GTIN 4059245687831
Nummer fabrikant K1893.42920943232
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Hub aluminium.
  • Polyurethaan koppelingsster.
uitvoering
  • Naaf ontlucht.
  • Koppeling Star Blue 80 Shore A.
  • Koppelingsster geel 92 Shore A.
  • Koppelingsster Red 98 Shore A.
Voorbeeld van bestellen
  • K1893.14800320808
Opmerking
  • Elastomeer klauwkoppelingen bestaan uit twee naven en een elastomeer koppelingsster. Ze zijn geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekafwijkingen en voor het dempen van trillingen en koppelstoten.
  • De polyurethaan koppelingsster is verkrijgbaar in verschillende hardheidsgraden. Naarmate de hardheid van de koppelingsster toeneemt, nemen de koppel en de over te brengen stijfheid toe, en naarmate de hardheid afneemt, neemt het slagvolume en de demping toe.
  • Een voorspanning van de koppelingssterren in de koppelingsnaven maakt deze variant vrij van speling.
  • Levering is niet gemonteerd.
Temperatuurbereik
  • Blue 80 Shore A: -50 °C tot +80 °C. tijdelijk -60 °C tot +120 °C.
  • Geel 92 Shore A: -30 °C tot +90 °C. tijdelijk -50 °C tot +120 °C.
  • Red 98 Shore A: -30 °C tot +90 °C. tijdelijk -40 °C tot +120 °C.
Montage
  • De schaarkoppelingen van elastomeer hebben een H7-passing. De aanbevolen speling is 0,02 mm - 0,05 mm. Deze speling en het oliën van de astappen vergemakkelijken de montage en demontage.
  • Voor de montage worden de naven van de elastomeer klauwkoppeling op de assen gedrukt en vastgezet met behulp van klemnaven.
Op aanvraag
  • Gewenste naafboringen D1 en D2 afzonderlijk met tolerantieklasse of veld.
  • Spiebaan volgens DIN 6885.

Kenmerk:

  • Grootte: 42
  • Materiaal component: Polyurethaan
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Elastomeer klauwkoppeling
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met radiale klemnaaf
  • A: 32 mm
  • Kleur component: geel
  • L 1: 34,5 mm
  • L 2: 25 mm
  • D 4: 95
  • K: 25
  • R: 93,5 mm
  • L 3: 12,5 mm
  • L 4: 44 mm
  • max. Toerental 1/min: 4000
  • max. Draaimoment: 830 Nm
  • Aanhaalmoment van de schroeven: 84 Nm
  • D 1/D 2 min.: 22 mm
  • D 1/D 2 max.: 50 mm
  • Veerconstante radiaal (N/mm): 4100
  • max. Radiale asverschuiving: 0,19 mm
  • max. Asverschuiving axiaal: +2 / -1 mm
  • max. Hoekverschuiving (°): 1
  • D 1 (H 7): 32 mm
  • D 2 (H 7): 32 mm
  • C (ISO 4029): M10
  • Traagheidsmoment (gm²): 1,832
  • Torsie-stijfheid dynamisch (Nm/rad): 20500
  • Koppelingsster hardheid: 92 Shore A
  • Nominaal koppel: 265 Nm
  • Torsie-stijfheid statisch (Nm/rad): 10870