Inschroefcilinder, hydraulisch, gebruineerd, dubbelwerkend, Staal

Artikelnummer: K1860.205013061
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
Artikelnummer K1860.205013061
EAN/GTIN 4059245656721
Nummer fabrikant K1860.205013061
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de inschroefbare cilinders met dubbelwerkende functie zijn cyclusgebonden, lineaire slagen mogelijk. Beide hefrichtingen worden geforceerd geactiveerd voor de dubbelwerkende inschroefcilinders. De dubbelwerkende inschroefcilinders kunnen worden gebruikt als duw- of trekcilinders. Deze inschroefbare cilinders worden vaak gebruikt in bevestigingsplaten en platen voor kunststof spuitgietgereedschappen.
De geïntegreerde metalen schraper voorkomt schade aan het oppervlak van de zuigerstang, omdat de spanen niet in de inschroefbare cilinder kunnen komen. duurzaamheid van de producten wordt gewaarborgd door de bescherming van het zegel.

materiaal
  • Behuizing en zuiger staal.
  • Zegel NBR.
uitvoering
  • Behuizing gepolijst.
  • Zuiger gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K1860.163213061
Opmerking
  • Door het compacte ontwerp van de inschroefbare cilinders is er geen aanslag binnenin voor de retourslag van de zuiger. Er moet voor worden gezorgd dat de voorgeschreven montagediepte van de inschroefcilinders wordt gehandhaafd, aangezien zij de onderkant van het montagegat gebruiken als aanslag voor de retourslag.
  • Zorg ervoor dat er geen boorspanen in de boringen achterblijven bij het produceren van de geboorde kanalen voor de inschroefcilinders. Hierdoor kunnen de afdichtingen van de inschroefbare cilinders beschadigd raken, wat kan leiden tot lekkage in het product.
  • Om beschadiging van de afdichtingen tijdens de montage te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de conische en de dwarsgaten voor de olietoevoer goed zijn afgerond.
  • Drukstukken zijn niet inbegrepen in de met :.
  • Neem de veiligheidsinstructies in acht.
Bedrijfsmodus
  • Geboorde kanalen.
Montage
  • Zie montagecontour.
Op aanvraag
  • Grotere zuigerdiameters en -slagen.
accessoires
  • - steunbout K0307.
  • - SLINGER ONDERSTEUNT K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
  • - Grijpers zeshoek vorm K0386.
technische gegevens
  • Max. Bedrijfsdruk: 500 bar.
Tekening notitie
  • 1) bevestigingscontour
  • 2) de cilinder intrekken
  • 3) Alternatieve olietoevoer, cilinder uitschuiven
  • 4) randen afgerond, maximaal R0.5

Kenmerk:

  • H 2: 12 mm
  • H: 91 mm
  • H 1: 85 mm
  • D: 26 mm
  • H 4: 45 mm
  • D 2: 12 mm
  • D 1: 28 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Inschroefcilinder
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 28 mm
  • Uitvoering 1: hydraulisch
  • D 3: 4,2 mm
  • Type vorm: dubbelwerkend
  • H 3: 25 mm
  • SW: 10
  • H 5: 25 mm
  • H 6: 10 mm
  • G: M36x1,5
  • Aansluiting: geboorde kanalen
  • H 7: 40 mm
  • Zuigerdiameter: 20 mm
  • Slag: 50 mm
  • G 1: M8x16
  • Oliebehoefte / 10 mm slag (cm³): 3,14
  • Drukkracht bij 100 bar: 3,14 kN
  • Trekvermogen bij 100 bar: 2,02 kN
  • Drukkracht bij 500 bar: 15,70 kN
  • Trekvermogen bij 500 bar: 10 kN
  • Oliebehoefte / 10 mm terugslag (cm³): 2,02