Stabiele spanbek, vlak, Temperstaal, Sleutelwijdte 18

Artikelnummer: K1826.26
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1826.26
EAN/GTIN 4059245619849
Nummer fabrikant K1826.26
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal van basiscarrosserie.
  • Klembek van staal.
uitvoering
  • Basislichaam gepolijst.
  • Behuizing van klembek gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K1826.19
Opmerking
  • De klembekken kunnen aan beide zijden worden gebruikt. De gladde zijde voor machinaal bewerkte werkstukken, de gegroefde zijde voor ruwe klemoppervlakken. Er kunnen twee spanschroeven worden gebruikt om de stabilisatorbekken aan de machinetafel te bevestigen. Afhankelijk van de breedte van de groef zijn schroeven voor T-groeven K0698 en K0699 geschikt als bevestigingsschroeven. Deze moeten afzonderlijk worden besteld.

Kenmerk:

  • H 2: 40 mm
  • H 1: 36 mm
  • B: 75 mm
  • Materiaal component: Inzetstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Stabiele spanbek
  • Oppervlaktecomponent: gehard
  • PL Roestvrij staal: false
  • L: 224 mm
  • Uitvoering 1: plat
  • L 1: 135 mm
  • B 1: 26 mm
  • L 2: 29 mm
  • SW = sleutelwijdte: 18
  • Spankracht F: 25/25/32/32/36
  • S: 12
  • H max.: 73 mm
  • S 1: 7,5 mm
  • H min.: 60 mm
  • F 1 .1: 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 kN
  • Aantrek-moment: 85/85/95/95/110 Nm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen