Zwenkspanner, Vorm C, pneumatisch, geanodiseerd, linkszwenkend, Sterkte 32, zwart, Aluminium

Artikelnummer: K1815.2321
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1815.2321
EAN/GTIN 4059245619702
Nummer fabrikant K1815.2321
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • aluminium primitieven.
  • Dubbelwerkende zuigerstang roestvrij staal.
uitvoering
  • Basislichaam zwart geanodiseerd.
Opmerking
  • zwenkspanner worden gebruikt wanneer lage klemkrachten voldoende zijn of wanneer het klempunt vrij moet zijn om het werkstuk in te brengen en te verwijderen. De blokvorm van de behuizing biedt universele montagemogelijkheden. De magnetische zuiger is voorbereid voor een elektrische eindpositie scan.
  • Inclusief bout en veerring voor het bevestigen van de spanarmen die verkrijgbaar zijn als accessoires.
  • De draaibeweging van de zwenkspanner mag niet worden belemmerd.
  • F1 = bij 6 bar max. toelaatbare werkdruk.
Op aanvraag
  • Naderingsschakelaars.
accessoires
  • - Klemarm K1816
  • - adapter K1817

Kenmerk:

  • H 2: 90 mm
  • H 1: 145 mm
  • D: 16 mm
  • H 4: 50 mm
  • D 2: 6,5 mm
  • D 1: M8
  • Kleur basis: zwart
  • Grootte: 32
  • Materiaal component: Edelstaal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • A 1: 12,5 mm
  • Uitvoering 1: pneumatisch
  • T 1: 20 mm
  • A: 60 mm
  • Uitvoering 2: naar links zwenkend
  • D 3: M8
  • Vorm: C
  • A 2: 20 mm
  • H 3: 22 mm
  • D 4: G1/8
  • Slag S: 30 mm
  • T: 6,5
  • H 5: 43 mm
  • D 5: 8,5
  • A 3: 45 mm
  • A 4: 30 mm
  • A 5: 18 mm
  • V 1: 270 N
  • S 1: 16 mm
  • S 2: 14 mm