Zwenkspanner, Vorm B, pneumatisch, linkszwenkend, Sterkte 25, zilver, Aluminium

Artikelnummer: K1812.22520
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
Artikelnummer K1812.22520
EAN/GTIN 4059245618996
Nummer fabrikant K1812.22520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • aluminium primitieven.
  • Piston staal.
uitvoering
  • Basisbehuizing zilver geanodiseerd.
  • Zuigers hard verchroomd.
Opmerking
  • Pneumatische zwenkspanner worden gebruikt bij toepassingen waarbij lage klemkrachten voldoende zijn of waarbij het klempunt vrij moet zijn om het werkstuk in te brengen en te verwijderen.
  • Door de dubbelwerkende functie van de spanner wordt de zuiger door middel van druk omlaag en omhoog bewogen.
  • De totale slag van de zwenkklem bestaat uit een zwenkslag en een klemslag. Aan het begin van het klemproces voert de spanarm een 90° zwenkslag naar beneden uit. In de aansluiting van deze beweging volgt de klemslag lineair naar beneden. spanning van het werkstuk mag alleen worden uitgevoerd door de klemslag.
  • De magnetische zuiger is voorbereid voor een elektrische eindpositie scan. De draaibeweging van de zwenkspanner mag niet worden belemmerd. F1 = bij 6 bar max. toelaatbare werkdruk.
  • De zwenkspanner kan alleen worden gebruikt met geoliede lucht.
  • Spanarm niet inbegrepen in met :.
Op aanvraag
  • Naderingsschakelaars.
accessoires
  • K1813 spanarm voor zwenkspanner.
Tekening notitie
  • 1) klemmen
  • 2) Relax
  • 3) zwenkslag
  • 4) klemslag
  • 5) ontspannen
  • 6) gespannen
  • 7) naar links zwenken
  • 8) naar rechts draaien

Kenmerk:

  • H 2: 18 mm
  • H 1: 83 mm
  • H 4: 3 mm
  • D 2: M5
  • D 1: 12 mm
  • Kleur basis: zilver
  • Grootte: 25
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Zwenkspanner
  • Oppervlakte component: hard verchroomd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: pneumatisch
  • A: 35 mm
  • Uitvoering 2: naar links zwenkend
  • Vorm: B
  • L 1: 28 mm
  • H 3: 37 mm
  • L 2: 9,6 mm
  • B 2: 5,5 mm
  • Slag S: 29,5 mm
  • H 5: 3 mm
  • H 6: 4 mm
  • B 3: 9 mm
  • V 1: 264 N
  • S 1: 9,5 mm
  • D 3=schroefdraad: M08x1,25
  • S 2: 20 mm
  • D min.: 22,92 mm
  • D max.: 23 mm
  • B 1 min.: 9,8 mm
  • B 1 max.: 9,9 mm