Monitorbeugel, Vorm A, 4 assen, Aluminium

Artikelnummer: K1792.4360
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
Artikelnummer K1792.4360
EAN/GTIN 4059245597949
Nummer fabrikant K1792.4360
L-nummer L31350 137577
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal/kunststof montageplaat.
  • monitorhouder aluminium.
  • Kunststof lagerringen en moffen.
  • Montageflens aluminium.
  • Assemblage adapter aluminium.
  • Schroeven staal.
uitvoering
  • Montageplaat gelakt.
  • monitorhouder schilderde.
  • Montageflens gelakt.
  • Montage adapter geschilderd.
  • Verzinkte schroeven.
Opmerking
  • Monitoren met een gewicht tot 10 kg kunnen aan de monitorbeugels worden bevestigd en kunnen indien nodig zonder installatiewerkzaamheden worden verwijderd. Bovendien kan de arm van de monitorsteunen zowel in hoogte als in kijkhoek worden versteld. Het bijgevoegde scherm kan 90° worden gedraaid. De montageplaten van de monitorsteunen zijn compatibel met de VESA 75/100-norm.
Toepassing
  • Met behulp van de zeskantsleutel kan de veerkracht, die moet worden uitgeoefend om de verschillende assen af te stellen, min of meer worden afgesteld.
Monitorsteunen 4 assen
  • 1x montageplaat VESA, inclusief 4 schroeven M4x12, kruisgleuf.
  • 1x monitorhouder, 4 assen, inclusief kabelgeleider voor afdekking.
  • 1x montageschroeven DIN 6912, M8x25.
  • 1x montage van adapter.
  • 2x montageschroeven DIN 6912, M8x16.
  • 1x zeskantsleutel, SW 3.
  • 1x zeskantsleutel, SW 4.
Monitorsteunen 5 assen
  • 1x montageplaat VESA, inclusief 4 schroeven M4x12, kruisgleuf.
  • 1x monitorhouder, 5 assen, inclusief kabelgeleider voor afdekking.
  • 1x montageschroeven DIN 6912, M8x25.
  • 1x montage van adapter.
  • 2x montageschroeven DIN 6912, M8x16.
  • 1x zeskantsleutel, SW 3.
  • 1x zeskantsleutel, SW 4.

Kenmerk:

  • H 2: 40 mm
  • H 1: 114 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: monitorbeugel
  • Vorm: A
  • L 1: 361 mm
  • Type vorm: 4 assen
  • H 3: 43 mm
  • B 1: 100 mm
  • B 2: 94 mm
  • D = diameter: 5,3
  • B 3: 70 mm
  • D 1=diameter: 13,8
  • D 2=diameter: 9 mm
  • FT=draagvermogen kg: 2-10