Aluminium wiel, zonder vergrendelingssysteem, zonder behuizing, Polyurethaan

Artikelnummer: K1780.20050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1780.20050
EAN/GTIN 4059245597512
Nummer fabrikant K1780.20050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • gegoten aluminium-wielbehuizing.
  • Loopvlak dat Extrathane bedekt.
Voorbeeld van bestellen
  • K1780.12540
Opmerking
  • Deze wielen zijn elastisch, slijtvast, zacht voor de grond, geluidsarm en hebben een lage rolweerstand.
  • Wielen geschikt voor K1767.

Kenmerk:

  • D 1: 20 mm
  • Materiaal basis: Polyurethaan
  • Benaming: aluminium wiel
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: zonder vergrendelingssysteem
  • Uitvoering 2: zonder behuizing
  • B 1: 60 mm
  • Producttype: met loopvlak
  • Draagvermogen kg: 800
  • Wielophanging: Kogellager
  • D = rol diameter: 200 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen