T-groefstuk, Vorm A, voor wigspanners, gehard en geslepen, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1758.07216281
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1758.07216281
EAN/GTIN 4059245708321
Nummer fabrikant K1758.07216281
L-nummer L31350 178463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gecompenseerd. Geleidingsoppervlakken geslepen (HRC 38).
Voorbeeld van bestellen
  • K1758.05010241
Opmerking
  • T-sleufblokken worden afgestemd op de Multiple spansysteem.
  • Formulier A/C wordt gebruikt voor vaste aanslagen.
  • Vorm B is aangepast voor het activeren van de klemwig van de klemsegmenten van de wig.
Toepassing
  • De T-sleufblokken worden in de bijbehorende positie in de klemrail geplaatst.
  • De cilindrische schroef wordt gebruikt om de T-sleufstenen aan de vaste aanslagen en klemsegmenten vast te schroeven.
Voordelen
  • In het geval van A/C-vorm, zeer geringe geleidespeling van de T-sleufblokken in de klemrails, wat betekent dat de vaste aanslagen ook zijdelings worden geleid.

Kenmerk:

  • H 1: 14,95 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: T-groefstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: voor wigspanners
  • Vorm: A
  • B 1: 40 mm
  • Geschikt voor: Wigklem met vaste bek
  • D Binnendraad: M16

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen