Wigspanner, Vorm D, met vaste bek, gehard en gefosfateerd, eenzijdig, met bewerkingsopslag, Inzetstaal

Artikelnummer: K1749.1000416
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1749.1000416
EAN/GTIN 4059245655038
Nummer fabrikant K1749.1000416
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vanwege hun werkingsprincipe zijn de wigklemmen geschikt voor meervoudige klembewerkingen. Door de wigvlakken worden grote spankrachten bereikt. Door de spanbout in te draaien, beweegt het klemsegment naar buiten en drukt het werkstuk tegen de vaste bek van het hulpstuk.
De sleuf in de dubbele wig maakt het mogelijk de wigklemmen te verplaatsen of om toleranties te compenseren.
Verplaatsingsafstand: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm

. materiaal
  • Dubbele wig en klemsegmenten van behuizingsstaal.
uitvoering
  • Dubbele wig en klemsegmenten gehard, gefosfateerd.
Opmerking
  • Deze wigklemmen kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met de K1746 klemrail voor meerdere spanningen.
  • De zijdelingse montagegaten worden gebruikt voor het vastzetten van de aanslagen van het werkstuk.
  • Met de twee schroefgaten op de klemoppervlakken kunnen extra steunrails worden gemonteerd voor de optimale klemdiepte van het werkstuk.
Voordelen
  • De zijdelingse schaal van de klemrail en de vaste bek garandeert een zeer hoge herhaalbaarheid van de klemming.
met :
  • Wigklemmen.
  • Bevestigingsschroeven.
  • Sleufblokken.

Kenmerk:

  • H 1: 21,6 mm
  • D 1: M8
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Wigspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: nee
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gefosfateerd
  • Uitvoering 1: met vaste bek
  • Uitvoering 2: eenzijdig
  • Vorm: D
  • Vormtype: met bewerkingstoeslag
  • H 3: 5 mm
  • B 1: 64 mm
  • L max.: 121,5 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 150 Nm
  • L min.: 111,5 mm
  • Max. spanning: 50 kN
  • D Binnendraad: M8
  • Z Cilinderschroef DIN 912: M16X40
  • C Doorlopende boring voor cilinderbout DIN 912: M16
  • F Cilinderschroef DIN 912: M14X1,5X50

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen