Wigspanner, Vorm D, dubbelzijdig, gehard en gefosfateerd, met bewerkingsopslag, Inzetstaal

Artikelnummer: K1748.1000416
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
Artikelnummer K1748.1000416
EAN/GTIN 4059245654970
Nummer fabrikant K1748.1000416
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vanwege hun werkingsprincipe zijn de wigklemmen geschikt voor meervoudige klembewerkingen.
Hoge klemkrachten worden bereikt door de wedge-oppervlakken.
Optioneel kunnen de wigklemmen worden gebruikt in combinatie met de klemrail of in draadgaten of in een T-groef voor het klemmen.
Door de spanbout in te schroeven, bewegen de twee klemsegmenten naar buiten en drukken de werkstukken tegen de vaste stopklauwen van het verwerkingsapparaat.
De sleuf in de dubbele wig maakt het mogelijk de wigklemmen te verplaatsen of om toleranties te compenseren.
Verplaatsingsafstand: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm

. materiaal
  • Dubbele wig en klemsegmenten van behuizingsstaal.
uitvoering
  • Dubbele wig en klemsegmenten gehard, gefosfateerd.
Opmerking
  • Met de twee schroefgaten op de klemoppervlakken kunnen extra steunrails worden gemonteerd voor de optimale klemdiepte van het werkstuk.
met :
  • Wigklemmen.
  • Bevestigingsschroef.

Kenmerk:

  • H 1: 21,6 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Wigspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: nee
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gefosfateerd
  • Uitvoering 1: dubbelzijdig
  • Vorm: D
  • Vormtype: met bewerkingstoeslag
  • H 3: 5 mm
  • B 1: 64 mm
  • L max.: 91,5 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 150 Nm
  • L min.: 81,5 mm
  • Max. spanning: 50 kN
  • D Binnendraad: M8
  • Z Cilinderschroef DIN 912: M16X40
  • C Doorlopende boring voor cilinderbout DIN 912: M16