Spanrail, voor meervoudig spansysteem, gehard en geslepen, korte uitvoering, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1747.050130
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
Artikelnummer K1747.050130
EAN/GTIN 4059245598212
Nummer fabrikant K1747.050130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Gehard en geschuurd (HRC 55 ±2).
Voorbeeld van bestellen
  • K1747.050130
Opmerking
  • De klemrails kunnen via verschillende interfaces worden bevestigd.
  • 1. Laterale klemrand voor klemklem set. De klemklemmen kunnen in elke stand worden bevestigd.
  • 2. Doorvoergaten voor cilinderbouten conform DIN.
  • 3. Een geleidegroef met 18H7 voor tafels met T-sleuven.
  • 4. Montagegaten Ø12F7 en Ø16F7 voor roostersystemen met een afstand tussen gaten van 50 mm.
Toepassing
  • Met de klemrails kort kunnen klemtaken met een kleine ruimtebehoefte worden uitgevoerd. Door de precisie-vertanding is een zeer nauwkeurige positionering van de vaste kaken mogelijk. Door de zijdelingse schaling op de klemrails kan elke positie van de vaste bek worden gedocumenteerd en in geval van herhaling identiek worden afgesteld. Aanslagen kunnen worden aangebracht op de draadgaten aan de zijkant.
Voordelen
  • Universeel en flexibel toepasbaar.
  • Flexibele klemsituaties kunnen ook worden weergegeven met verschillende korte klemrails.
technische gegevens
  • De maximale klemkracht en de aanhaalmoment van de respectieve systeembreedte van de productfamilies K1828, K1829 en K1830 moeten in acht worden genomen.

Kenmerk:

  • H 2: 22 mm
  • H 1: 10 mm
  • H 4: 10 mm
  • D 2: 20 mm
  • D 1: 12 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Spanrail
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: voor meervoudig spansysteem
  • Uitvoering 2: korte uitvoering
  • D 3: M6
  • L 1: 100 mm
  • H 3: 10 mm
  • B 1: 28 mm
  • L 2: 40 mm
  • B 2: 19 mm
  • D 4: M6
  • H 5: 16 mm
  • L 3: 100 mm
  • L 4: 77 mm
  • B 3: 36 mm
  • L 7: 1,5 mm
  • B 4: 18 mm
  • L 8: 0,5 mm