Magneetband, incrementeel gecodeerde schaal, Gemagnetiseerde kunststofband

Artikelnummer: K1663.010X2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1663.010X2000
EAN/GTIN 4059245520589
Nummer fabrikant K1663.010X2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • magneetband gemagnetiseerde plastic tape.
  • Carrier tape staal.
  • Afdektape roestvrij staal.
uitvoering
  • Incrementeel gecodeerde liniaal.
  • Paallengte 5 mm.
Voorbeeld van bestellen
  • K1663.010X1000
Opmerking
  • Eenvoudige kleefbevestiging, zelfmontage mogelijk.
De vereiste bandlengte wordt berekend
  • Meetpad + sensorlengte „L” + (2 x vooruit of na verplaatsing „B”).
  • L = zie tekening van de gebruikte sensor.
  • W = 10 mm (vooraan en achteraan).
Temperatuurbereik
  • - Omgevingstemperatuur -20…70 °C.
  • - Opslagtemperatuur -40…70 °C.
Montage
  • De montage wordt uitgevoerd via een voorgemonteerde dubbelzijdige tape en moet worden uitgevoerd aan de hand van de gebruikersinformatie.
Op aanvraag
  • Verdere lengtes van 0,1…100 m, in stappen van 0,1 m.
Opmerking
  • Relatieve vochtigheid 100%. Condensatie is toegestaan.
technische gegevens
  • - Uitzettingscoëfficiënt (11 ± 1) x 10-6/K (veerstaal)
Tekening notitie
  • 1) maskertape A = 0,176 mm
  • 2) magneetband M = 1,0 mm
  • 3) draagband T = 0,3 mm
  • 4) plakband K = 0,1 mm
  • 5) vereiste bandlengte = meetpad + L + 2 x B.
  • 6) meetpad

Kenmerk:

  • Materiaal basis: gemagnetiseerde kunststofband
  • Benaming: magneetband
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: incrementeel gecodeerde schaal
  • Nauwkeurigheid: 0,1 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen