Spanhendel, met spanningsversterker, zijdeachtig mat, Sterkte 3, zwart RAL 9005, Zink

Artikelnummer: K1599.3101X50
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
Artikelnummer K1599.3101X50
EAN/GTIN 4059245502349
Nummer fabrikant K1599.3101X50
L-nummer L31350 135046
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bij klemhendels met geïntegreerde klemkrachtversterker kan de klemkracht met maximaal 75% worden verhoogd ten opzichte van de standaard klemhendels.
Bovendien kan dit product ook worden gebruikt voor personen met beperkte handkracht (bijv. in het revalidatiegebied) om vergelijkbare klemkrachten met minder kracht te bereiken. Er is ook een lagere handkracht nodig om de spanhendels los te zetten.
De toename van de klemkracht wordt bereikt door het ingebouwde axiale naaldlager, dat tijdens het klemmen een zeer lage oppervlaktewrijving op het vaste contactoppervlak genereert. De geharde drukringen zijn ontworpen voor hoge klemkrachten en het lager garandeert een lange levensduur met zijn hoge belastingswaarde.
De grote, vaste steunvlak beschermt het gespannen onderdeel permanent. Hierdoor is een onderlegschijf niet meer nodig.
Vanwege het modulaire ontwerp zijn er veel speciale versies verkrijgbaar.

materiaal
  • Handgreep vervaardigd van gegoten zink conform DIN en 12844.
  • Stalen onderdelen sterkteklasse 5,8.
uitvoering
  • Hendel met kunststof coating.
  • Stalen onderdelen gepolijst.
  • Axiaal naaldlager met geharde en geslepen drukringen.
Bedrijfsmodus
  • De hendel van de hendel wordt in de niet-bediende conditie ingeschakeld door middel van een ringwiel op de draadinsert. Door de hendel op te tillen, kan deze in positie worden gebracht en weer in het ringwiel worden geplaatst door veerkracht.
Toepassing
  • Werktuigbouw, uitrusting en installatiebouw, revalidatiesector.
Voordelen
  • Aanzienlijke toename van de klemkracht met hetzelfde aanhaalkoppel.
  • Hoogwaardig axiaal naaldlager met een hoge belastingswaarde en een lange levensduur.
  • Fixed steunvlak beschermt het onderdeel.
Op aanvraag
  • Andere kleuren en draadlengtes.
Tekening notitie
  • 1) Tapered top DIN en ISO 4753

Kenmerk:

  • H 2: 33,9 mm
  • H: 47 mm
  • H 4: 68,6 mm
  • X=schroefdraad: M10
  • D 2: 30 mm
  • B: 11,2 mm
  • Kleur basis: zwart RAL 9005
  • Grootte: 3
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanhendel
  • Draadsoort: Buitendraad
  • Oppervlakte component: gebrunseerd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: zijdemat
  • Uitvoering 1: met spankrachtversterker