Kniehefboompers, handmatige uitvoering, Staal

Artikelnummer: K1550.12000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1550.12000
EAN/GTIN 4059245497331
Nummer fabrikant K1550.12000
L-nummer L31350 134259
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gegoten stalen persstandaard.
  • schuifstangspanner zie K0088.
uitvoering
  • Balenpersstandaard blauw geverfd.
  • schuifstangspanner zie K0088.
Voorbeeld van bestellen
  • K1550.06000
Opmerking
  • De schuifstangspanner met omkeerbare handhendel kan worden besteld als een complete montagekit. technische gegevens en klemkrachten, zie K0088.
Tekening notitie
  • 1) Grip bevestiging naar rechts of links is mogelijk

Kenmerk:

  • H 2: 100 mm
  • H: 290 mm
  • H 1: 40 mm
  • D: 11 mm
  • D 2: M10
  • D 1: 19,9 mm
  • B: 126 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Kniehefboompers
  • RoHS: ja
  • A 1: 115 mm
  • L: 40 mm
  • Uitvoering 1: Handmatige uitvoering
  • A: 210 mm
  • D 3: 20 mm
  • A 2: 113 mm
  • B 1: 95 mm
  • B 2: 80 mm
  • Slag S: 50 mm
  • Handkracht FH: 160
  • M: M10
  • A 3: 62 mm
  • A 4: 60 mm
  • A 5: 49,6 mm
  • A 6: 18 mm
  • Houdkracht F 2: 12000 N
  • Openingshoek handgreep: 185°
  • Spankracht F 1: 5000 N

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen