Hoogteblok, Vorm H, lange uitvoering, met schroefdraadboringen, GJL300

Artikelnummer: K1536.21613585100
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
Artikelnummer K1536.21613585100
EAN/GTIN 4059245492107
Nummer fabrikant K1536.21613585100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Aardcontact en klemvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K1536.21213585100
Opmerking
  • Hoogteblokken worden gebruikt voor de modulaire constructie van apparaten. Er kunnen meerdere hoogteblokken bovenop elkaar worden gemonteerd. Steunelementen, klemvoorzieningen en aanslagen zijn gemonteerd op het bovenste hoogteblok. Hoogteblokken zijn bevestigd met zeskantbouten DIN 912.
Tekening notitie
  • 1) draadgat
  • 2) dóór gat voor DIN 912-zeskantbout

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: hoogteblok
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: lange uitvoering
  • Uitvoering 2: met schroefdraadboringen
  • Vorm: H
  • D 1=schroefdraad: M16
  • D 3=bevestigingsgat: M16