Opspanhoek, Vorm C, met T-gleuf, eenzijdig, GJL300

Artikelnummer: K1531.314805280
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1531.314805280
EAN/GTIN 4059245492411
Nummer fabrikant K1531.314805280
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Steun- en klemoppervlakken nauwkeurig machinaal bewerkt.
Voorbeeld van bestellen
  • K1531.314302230
Opmerking
  • Klembeugels zijn geschikt voor het verticaal positioneren en vastzetten van werkstukken en apparaten. Deze klemhoeken met T-groeven bieden een snelle en voordelige manier om werkstukklemmen op te bouwen met gestandaardiseerde klemelementen. De exacte groefafstanden in de lengterichting en dwarsrichting garanderen een hoge herhaalnauwkeurigheid van de klemming.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
Tekening notitie
  • 1) dóór gat voor DIN 912-zeskantbout

Kenmerk:

  • H 2: 100 mm
  • H 1: 45 mm
  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Opspanhoek
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met T-gleuf
  • Uitvoering 2: eenzijdig
  • Vorm: C
  • L 2: 640 mm
  • B 2: 115 mm
  • B 3: 320 mm
  • L 8: 75 mm
  • L 9: 150 mm
  • NL=aantal in lengterichting: 4
  • NB = aantal in dwarsrichting: 4
  • N 2=aantal T-groeven: 4

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen