Spanijzer, vlak, overeenkomstig DIN 6314, Temperstaal

Artikelnummer: K1516.241
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
Artikelnummer K1516.241
EAN/GTIN 4059245488902
Nummer fabrikant K1516.241
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal of en AW-7022.
uitvoering
  • Geschilderd, aluminium blank.
Voorbeeld van bestellen
  • K1516.16
Opmerking
  • Formulier G moet worden gebruikt bij het gebruik van conische schalen K0729.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: plat
  • B 1: 26 mm
  • DI: vergelijkbaar met DIN 6314 N
  • B 3: 26 mm
  • F.1: 84,7 kN
  • E 2: 79 mm
  • E 1: 48 mm
  • voor schroef: M24