Stekker, Vorm B, met schroefverbinding, 3-polig, zwart, buisverbinding haaks, Kunststof

Artikelnummer: K1498.11203X5000
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
Artikelnummer K1498.11203X5000
EAN/GTIN 4059245655298
Nummer fabrikant K1498.11203X5000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing: kunststof.
  • kabel: PUUR
  • (4-polige lengte 3 en 5 meter PVC.
  • 8-polige lengte 10 meter PVC.
  • 12-polige lengte 10 meter PVC).
  • Isolatie van gestrande draad: PP
  • (4-polige lengte 3 en 5 meter PVC.
  • 8-polige lengte 10 meter PVC.
  • 12-polige lengte 10 meter PVC).
  • Contact: Koperlegering.
  • Contactoppervlak: Au (goud).
  • Vergrendelen: Gegoten vernikkeld verzinkt.
uitvoering
  • Aansluiting (vrouwelijk).
  • Kleur behuizing: Zwart.
  • Kleur kabel: Zwart.
Opmerking
  • stekker met schroefvergrendeling.
  • stekker overmolt zich op de kabel.
  • Identificatie van de kern volgens kleurcode DIN 47100.
  • Code A. aanbevolen aanhaalmoment van de vergrendeling 0,6 Nm.
  • De stekker zijn ontworpen voor gebruik in de bouw van installatie-, besturings- en elektrische apparatuur.
technische gegevens
  • Aantal koppelingscycli: ≥ 100.

Kenmerk:

  • D 1: 4,1 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: Polyurethaan
  • Materiaal basis: kunststof
  • Benaming: Stekker
  • PL Roestvrij staal: false
  • L: 39 mm
  • Uitvoering 1: met schroefverbinding
  • Kleur component: zwart
  • Uitvoering 2: 3-polig
  • Vorm: B
  • L 1: 28 mm
  • Type vorm: Buisverbinding haaks
  • Producttype: haaks
  • Veiligheidsklasse: IP65/IP67
  • Aantal geleiders x geleiderdoorsnede: 3 x 0,34 mm²
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Bedrijfsspanning V: 250 AC / 250 DC
  • Nominale piekspanning V: 2500
  • Nominale stroom (40 °C) A: 4
  • Leidingsweerstand (20 °C) Ω/Km: 57
  • Temperatuurbereik vaste kabel: -40 °C - +80 °C
  • EMV-geschiktheid: niet afgeschermd
  • Halogeenvrij: ja
  • Nominale spanning V: 300 AC
  • Testspanning V: 2500 AC
  • Buigradius kabel vast: ≥ 5 x D1
  • Buigradius kabel beweegt: ≥ 10 x D1
  • Temperatuurbereik kabel in beweging: -25 °C - +80 °C
  • Max. aantal buigcycli: 10000000 (25 °C)