Omschrijving:
De gateway vormt de interface tussen de borgbouten met de statussensor of de Bluetooth-module voor Smart Products en een machinecontroller. Hij ontvangt het radiosignaal van de borgbouten of de Bluetooth-modules en levert een binair uitgangssignaal aan de omschakeluitgangen van het relais dat kan worden afgelezen voor de machinebesturing.
Hierdoor kunnen de aansturingsstatussen van maximaal 6 borgbouten of Bluetooth-modules worden verzonden. Voor extra visualisatie kan een mobiele terminal worden aangesloten op de gateway.
Het geïntegreerde bedieningspaneel met knoppen en LED’s maakt niet alleen de aansluiting en snijden van de borgbouten of Bluetooth-modules mogelijk, maar ook de bewaking van de radioverbinding, de bedrijfsstatus en de acculading.
materiaal
- Behuizing van polycarbonaat.
uitvoering
- Bovenkant behuizing lichtgrijs.
- Onderste behuizing antraciet grijs.
Voorbeeld van bestellen
Toepassing
- De gateway wordt gebruikt voor het integreren van de borgbouten met statussensor in machines en systemen. De verbinding tussen de gateway en de machinebesturing maakt het mogelijk om de bedieningsstatussen van de borgbouten weer te geven, te controleren en te gebruiken voor procesbesturing.
Montage
- Op montagerails conform IEC 60715.
Voordelen
- Aansturing-afhankelijke procesregeling.
- Universeel uitgangssignaal.
- Eenvoudige installatie.
Op aanvraag
- Andere uitgangssignalen, interfaces
accessoires
- Vergrote voet voor WLAN-antennes K1845
- verlengkabel voor WLAN-antenne K1846
- Borgbouten met statussensor K1495
- spanijzer met krachtsensor K1824
- Krachtsensor voor snel losmaken K1825
- steunbout met ondersteuningssensor K1832
- Bluetooth-module voor Smart Products K1831
technische gegevens
- Zie Downloads, Service Mededeling.
Kenmerk:
- H 2: 82,5 mm
- H 1: 122 mm
- Benaming: Gateway
- B 1: 103,4 mm
- B 2: 108 mm
- Uitgangssignaal: relais