Spanijzer, verstelbaar gekromd, met schroeven, Temperstaal

Artikelnummer: K1450.2022
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
Artikelnummer K1450.2022
EAN/GTIN 4059245433018
Nummer fabrikant K1450.2022
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
  • Schroeven getemperd tot 8,8.
uitvoering
  • spanijzer geschilderd,
  • Schroeven gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K1450.1616
Opmerking
  • „F” is afhankelijk van de groefdiepte volgens DIN 650.

Kenmerk:

  • D: M20x160
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • A 1: 60 mm
  • Uitvoering 1: verstelbaar gekromd
  • A: 30 mm
  • Uitvoering 2: met schroeven
  • B 1: 30 mm
  • D 1=schroefdraad: M20
  • M: 24
  • F: 43-92 mm
  • F.1: 58,8 kN
  • E 2: 70 mm
  • E 1: 55 mm
  • G voor T-gleuf: 22