Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K1438.01500
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
Artikelnummer K1438.01500
EAN/GTIN 4059245496976
Nummer fabrikant K1438.01500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1438.00800
Opmerking
  • De uitvoering K1438.00800 wordt geleverd met een neopreen drukstuk.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1431

Kenmerk:

  • H: 135 mm
  • D: 5,5 mm
  • B: 27 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 35 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 19 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 35 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 42 mm
  • Handkracht FH: 100
  • Producttype: vaste aandrukspil
  • C: 29
  • M: M6x50
  • A 3: 12,7 mm
  • B 4: 25 mm
  • B 5: 3 mm
  • Gatpatroon: 3
  • Houdkracht F 1: 1500 N
  • Spankracht F 3: 1000 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 108°
  • Openingshoek handgreep: 70°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • C 1: 13 mm