Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, met gebogen voet, Staal

Artikelnummer: K1436.00800
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
Artikelnummer K1436.00800
EAN/GTIN 4059245348176
Nummer fabrikant K1436.00800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1436.00800
Opmerking
  • Voor de uitvoeringen K1436.00800 en K1436.01600 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106

Kenmerk:

  • H: 121 mm
  • D: 4,9 mm
  • B: 17,5 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 29 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 14 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: met haakse voet
  • L 1: 24,5 mm
  • B 1: 28 mm
  • Handkracht FH: 50
  • Producttype: vaste aandrukspil
  • C: 44
  • B 5: 2,5 mm
  • Gatpatroon: 2
  • Houdkracht F 1: 800 N
  • Spankracht F 3: 600 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 96°
  • Openingshoek handgreep: 69°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M5x35
  • C 1: 10 mm