Haak de spanner vast, verzinkt, met tegenhouder, Staal

Artikelnummer: K1432.04000
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
Artikelnummer K1432.04000
EAN/GTIN 4059245348060
Nummer fabrikant K1432.04000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gechromeerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0079.0270
Opmerking
  • De haakspanners zijn met name geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen.
  • De afstelafstand kan voor elke uitvoering afzonderlijk worden afgesteld met behulp van de vergrendelhaak.
  • Reizen: 0-5 mm.

Kenmerk:

  • H: 35 mm
  • D: 6,5 mm
  • D 1: 8 mm
  • B: 52 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Haak de spanner vast
  • Oppervlaktecomponent: oliebestendig
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 19 mm
  • A: 35 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: met tegenhouder
  • L 1: 68,2 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 36 mm
  • L 2: 84 mm
  • B 2: 29 mm
  • Handkracht FH: 160
  • T: 20
  • R: 7 mm
  • Producttype: Standaard
  • B 3: 57 mm
  • B 4: 41 mm
  • B 5: 34 mm
  • F 1=trekkracht: 3000 N
  • Openingshoek handgreep: 155°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • F 2=houdkracht: 4000 N
  • Spanwijdte L 3: 90 mm