T-spanner, gehard en vernikkeld, Staal

Artikelnummer: K1412.1622
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
Artikelnummer K1412.1622
EAN/GTIN 4059245341399
Nummer fabrikant K1412.1622
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basishuis staal 1,7225.
  • Schroeven staal-sterkteklasse 8,8.
uitvoering
  • Basisbehuizing gehard en vernikkeld.
  • Schroeven gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K1412.1014
Opmerking
  • De T-gleufspanners kunnen worden gebruikt om bijzonder lage werkstukken vast te klemmen. Het werkstuk wordt ook op de machinetafel geperst door de trekkracht.
Toepassing
  • 1. Steek de T-gleufspanner in de T-groef van de machinetafel tot aan het werkstuk.
  • 2. Draai de bevestigingsbout van de spanner van de T-sleuf vast volgens koppel.
  • 3. Het werkstuk wordt vastgeklemd door de T-gleufspanner spanbout aan te halen.

Kenmerk:

  • H 2: 22-30 mm
  • H 1: 37 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: T-spanner
  • Oppervlakte component: gebrunseerd
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en vernikkeld
  • B 1: 21,5 mm
  • D=schroefdraad: M16
  • SW: 8
  • F.1: 16 kN
  • Aantrek-draaimoment M 1: 75 Nm
  • Aantrek-draaimoment M 2: 35 Nm
  • F 1 .1: 8 kN