Neertrekspanner, geanodiseerd, Sterkte 1, Aluminium

Artikelnummer: K1409.090
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1409.090
EAN/GTIN 4059245338962
Nummer fabrikant K1409.090
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing aluminium.
  • spanarm staal.
uitvoering
  • Geanodiseerde behuizing.
  • Spanarm gehard en vernikkeld.
Voorbeeld van bestellen
  • K1409.090
Opmerking
  • De pneumatische lagespanningsklem is geschikt voor het vastklemmen van werkstukken. De laagspanningsklemmen worden bediend met lucht. Door de grote inzwenkhoek van de spanarm kunnen de werkstukken vrij worden ingebracht en verwijderd. Dit zorgt voor een optimale toegankelijkheid van het werkstuk. De blokvorm van de behuizing biedt universele montagemogelijkheden, zodat de laagspanningsklem optimaal kan worden aangepast aan het werkstuk dat moet worden vastgeklemd. Daarnaast kunnen slingersteunen met een glad of gegroefd oppervlak worden aangebracht in de spanarm van de spaninrichting met lage spanning. Hierdoor kunnen onverwerkte onderdelen of voorbewerkte werkstukken worden vastgeklemd.
  • Pneumatische laagspanningsklemmen kunnen ook op verschillende punten op het werkstuk worden geplaatst en in een bepaalde volgorde worden bediend. De bediening wordt gedaan door een machinebediening of een handmatige bediening. In het algemeen worden pneumatische spanners gekenmerkt door het feit dat ze worden bediend met perslucht. Dit ontlast de gebruiker, vooral bij veelvuldig vastklemmen.
  • De klemkracht heeft betrekking op 0,5 MPa.
Op aanvraag
  • Sensorsteunen, zonder sensor.

Kenmerk:

  • H 2: 28 mm
  • H: 36 mm
  • H 1: 20 mm
  • D: 4,5 mm
  • H 4: 1,9 mm
  • D 2: 12,2 mm
  • B: 44 mm
  • Grootte: 1
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Neertrekspanner
  • Oppervlakte component: gehard en vernikkeld
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • D 3: M4
  • L 1: 20 mm
  • Bevestigingswijze: Slobgat
  • H 3: 8 mm
  • B 1: 25 mm
  • L 2: 12 mm
  • B 2: 12 mm
  • D 4: 2-4
  • L 3: 5 mm
  • L 4: 20 mm
  • D 1=schroefdraad: M4
  • B 3: 35 mm
  • L 7: 27 mm
  • Bediening: pneumatisch
  • L 5: 4 mm
  • L 6: 53 mm
  • F= Spanvermogen: 140 N
  • S 2: 9 mm
  • Bedrijfsdruk MPa: 0,3 - 1,0
  • S 1 (spanningsweg): 2 mm
  • L 8: 19 mm
  • Toepassing: Ruwe en bewerkte onderdelen
  • L 9: 21 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen