Ruwe magneet, staafmagneet, blank, Alnico

Artikelnummer: K1407.0310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1407.0310
EAN/GTIN 4059245336975
Nummer fabrikant K1407.0310
L-nummer L31350 130027
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • AlNiCo (aluminium, nikkel, kobalt).
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K1407.0310
Opmerking
  • Niet-afgeschermd systeem.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.
Montage
  • De magneten kunnen worden gemonteerd door ze in te drukken of te lijmen.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Ruwe magneet
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: Staafmagneet
  • D = buitendiameter: 3 +0/-0,2
  • Hechtkracht: 1,1 N
  • Temperatuur* max. °C: 450

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen