Magneet, vlakke grijper, rond, Hardferriet

Artikelnummer: K1400.163
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1400.163
EAN/GTIN 4059245336531
Nummer fabrikant K1400.163
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrijstalen behuizing 1,4016.
  • Schroefdraad roestvrij staal 1,4305.
  • Harde ferriet magnetische kern.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K1400.125
Opmerking
  • Platte grijper met schroefdraad, afgeschermd systeem.
Temperatuurbereik
  • max. 220 °C.
Montage
  • De magneten kunnen worden gemonteerd door ze in te drukken, erin te schroeven of vast te lijmen.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • D 1: 8 mm
  • Materiaal component: Edelstaal
  • Materiaal basis: Hardferriet
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: blank
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 63 +0,3/-0,1
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • D 2=schroefdraad: M5
  • Hechtkracht: 280 N
  • Temperatuur* max. °C: 220

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen