Magneet, klevende magneet, rond, Hardferriet

Artikelnummer: K1398.204
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
Artikelnummer K1398.204
EAN/GTIN 4059245336319
Nummer fabrikant K1398.204
L-nummer L31350 129967
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Kunststof behuizing (ABS).
  • Harde ferriet magnetische kern.
Voorbeeld van bestellen
  • K1398.101
Opmerking
  • De magneten worden vaak gebruikt op prikborden, whiteboards en magneetborden.
Temperatuurbereik
  • max. 100 °C.
Op aanvraag
  • Magnetische kern gemaakt van NdFeB (neodymium).
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak
  • 2) magneet
  • 3) huisvesting

Kenmerk:

  • H 1: 2,1 mm
  • D 1: 16 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Hardferriet
  • Benaming: Magneet
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: klevende magneet
  • Kleur component: zwart
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: zonder
  • D = buitendiameter: 20
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • Hechtkracht: 1,5 N
  • Temperatuur* max. °C: 100