Magneet, staafgrijper, rond, NDFEB

Artikelnummer: K1397.2010
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1397.2010
EAN/GTIN 4059245336104
Nummer fabrikant K1397.2010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrijstalen behuizing 1,4104.
  • NdFeB met magnetische kern (neodymium).
  • Zelfklevend oppervlak met rubberbekleding (TPE).
Voorbeeld van bestellen
  • K1397.1306
Opmerking
  • Staafgrijper met uitwendige schroefdraad, afgeschermd systeem. Met met rubber beklede kleeflaag om gevoelige oppervlakken te beschermen. De rubberbescherming verhoogt de wrijvingscoëfficiënt, zodat hoge wrijvingskrachten aan de zijkant worden bereikt.
Temperatuurbereik
  • max. 80 °C.
Montage
  • De balkgrijpers met een met rubber bekleed klevend oppervlak kunnen worden gebruikt als een magnetisch stopsysteem.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • Materiaal component: Rubber
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • PL Roestvrij staal: true
  • Uitvoering 1: Staafgrijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Buitendraad
  • SW: 17
  • D = buitendiameter: 20
  • D 1=schroefdraad: M10
  • Hechtkracht: 46 N
  • Temperatuur* max. °C: 80