Neertrekspanner, Vorm A, gebruneerd en gehard, Staal

Artikelnummer: K1386.118
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
Artikelnummer K1386.118
EAN/GTIN 4059245338160
Nummer fabrikant K1386.118
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • case-gehard en gepolijst.
Opmerking
  • De klemklauwen bewegen naar voren wanneer de kogeldrukschroef wordt aangehaald. Hierdoor wordt het werkstuk tegelijkertijd tegen de vaste aanslag en de steunvlak geklemd met het lage-spanningseffect. steunvlak van het werkstuk kan direct op de machinetafel plaatsvinden.

Kenmerk:

  • H 2: 13 mm
  • H: 47 mm
  • H 1: 35 mm
  • D: M16
  • D 1: 16,5 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Neertrekspanner
  • Oppervlakte basislichaam: gebrunseerd en gehard
  • Vorm: A
  • L 1: 41 mm
  • Bevestigingswijze: T-groef
  • Bediening: Schroef
  • Aantrek-draaimoment max.: 20 Nm
  • F= Spanvermogen: 21500 N
  • S 1 (spanningsweg): 7 mm
  • Toepassing: Ruwe onderdelen