Prismabek, voor centrische spaninrichtingen, gehard, Staal

Artikelnummer: K1375.065
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
Artikelnummer K1375.065
EAN/GTIN 4059245335572
Nummer fabrikant K1375.065
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K1375.065
Opmerking
  • PRISM-kaken worden gebruikt voor het vastklemmen van rond materiaal, pijpen, stangen, profielen, enz. prisma geïntegreerd in horizontale en verticale richting.
  • De prisma-kaken worden op de bekken van de onderplaat van het hulpstuk geschroefd.
  • Geschikt voor K1236 en K1237

Kenmerk:

  • H: 20 mm
  • H 1: 10 mm
  • D: 5-25 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Prismabek
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: voor centrische spaninrichtingen
  • Uitvoering 2: gehard
  • L 1: 34 mm